ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 会議テーブル
ナイキの 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル (レノックス RX型)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53400569
品番
RXM2012H-WH
参考基準価格(税別)
¥324,400
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ベンチテーブル(レノックス RX型)は、カジュアルなミーティング空間からフォーマルな会議室までシーンを彩るプランバリエーション
色
天板:ホワイト/脚:ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
2000×1200×720
付属品
配線受け
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上
幅(mm)
2000
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
天板厚さ(mm)
26
アジャスター
付
配線カバー
付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,600
/
税込
¥
17,160
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません