ベンチテーブル 両面タイプ(連結型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上 天板:ダークウォールナット/脚:ブラック 注文コード53400754 品番RXFN2412R-BWN
参考基準価格(税別)¥334,100 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は材質・色など48種類から選べます 他の種類を見る

ベンチテーブル(レノックス RX型)は、個人席やフリーアドレスなどワークスタイルに合わせてプランは思いのままに。

仕様配線受け付 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上 天板:ダークウォールナット/脚:ブラック 寸法H(mm)720 寸法D(mm)1200 寸法W(mm)2400 天板厚さ(mm)26 アジャスター 配線カバー
注意
※連結型は単独ではご使用できません。基本型と組み合わせが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥16,100 / 税込 ¥17,710
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする