オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の 懐中電灯用替球
クリプトン球 3.8V/0.5A
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
53400778
品番
SL-L3850K/2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池3個用
定格
3.8V/0.5A
口金
P13.5s
ガラス球形状
B11
平均寿命(時間)
15