オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の 懐中電灯用替球
クセノン球 2.4V/0.8A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53400823
品番
SL-L2480X/1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池2個用
定格
2.4V/0.8A
口金
P13.5s
ガラス球形状
B11
平均寿命(時間)
15