オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の 懐中電灯用替球
スポット球 3.8V/0.5A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
53400875
品番
SL-L3850G/2P
参考基準価格(税別)
¥148
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池3個用
定格
3.8V/0.5A
口金
E10
ガラス球形状
G11
平均寿命(時間)
30