オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の 懐中電灯用替球
スポット球 7.2V/0.3A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53400884
品番
SL-L7230G/1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池6個用
定格
7.2V/0.3A
口金
E10
ガラス球形状
G11
平均寿命(時間)
80