オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の 懐中電灯用替球
ハロゲン球 4.8V/0.85A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53400893
品番
SL-L4885H/1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池4個用
定格
4.8V/0.85A
口金
PX13.5s
ガラス球形状
G11
平均寿命(時間)
30