ミニチュア球

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 53400909 品番 SL-L1250M/2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

懐中ライト交換用豆電球

定格1.2V/0.5A 仕様乾電池1個用 口金MF6 ガラス球形状T5.5 平均寿命(時間)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53400918
2020-04-25
用途:
非常時用
その他業種

家電量販店・ホームセンターに相談しても扱っていませんの一言で、困っていました。ようやく探し当てて、ミニライトが復活しました。寿命が短いのが難点です。LEDの物があればいいのですが・・・。誰か教えて・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする