LEDアームライトクランプタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53401024 品番AS-LD712AK-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。

ブラック 消費電力(W)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)740×550×95 照度(Lx)2000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約740×550×95 付属品専用ACアダプター(コード長:約1.6m)、保証書付取扱説明書 質量(g)750 定格DC24V500mA コード長さ(m)約1.6 全光束(Lm)700 クランプ幅(mm)25〜45 光源高輝度チップLED使用(交換不可)昼光色(6000K) 取付け方法クランプ固定タイプ アーム角度調整 光色昼光色 電球の種類LED 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53401024 AS-LD712AK-K 69106269 AS-LDR772K-K LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 オーム電機 LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 オーム電機 1台 6,898 税込7,588 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
商品検査
製造業

検査用ライトとして購入。初めてLEDのライトを導入し不安でしたが問題なく業務使用できましたのでリピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする