オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニクリプトン電球
ミニクリプトン球
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
PS-35
定格
100/110V54W
注文コード
53401155
品番
LB-PS3760KJ-C
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
形状・定格
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
形状
PS-35
直径(Φmm)
35
定格
100/110V54W
全高(mm)
67
ワット数
60ワット形
色
クリア
口金
E17