LED A形 E26 調光器対応

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53401365 品番 LDA6L-G/D G11
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26

定格消費電力(W)5.7 全光束(Lm)580 エネルギー消費効率(Lm/W)101.7 定格電流(mA)59 明るさ一般電球40W相当 全長(mm)107.5 質量(g)85 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra80 光色電球色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
食堂の調光器ライトに使用
卸売・小売業

問題なく使っています。明るさも十分です。近所の店頭では調光器対応LEDは
品数少なく結構な価格のものしかなかったのでたすかっています。

2024-10-08
用途:
寝室の調光タイプのライトに使用
卸売・小売業

問題なく調光にでつかっています。店頭では調光対応のLEDが数少なく
あっても結構な価格のものしかなかったので助かりました。

対象商品:
53401383
2023-04-28
用途:
室内照明用
サービス業

調光器仕様をいろいろ探して試用してみています。
値段が安く使い勝手もいいですが、このほかの使用を検討してください。
できればE11でシャンデリア用が希望です。

対象商品:
53401383
2020-07-10
用途:
寝室の照明用に
運輸・通信業

寝室にある照明(調光機能付)に使用するために購入。
最大輝度では、一般的なフィラメント電球よりも白く
混合して使用すると目立ちます。

また、最低輝度ですとチラつきますので、
繊細な調光は期待しない方が良いと思います。

このあたりは、
メーカー毎、商品毎に差はあると思いますが、
この値段であれば納得できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする