ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
ハイカウンター オープンタイプ XC型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1200
色
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス、総扉タイプ
注文コード
53401454
品番
XCG1290N-WWN-AWN
参考基準価格(税別)
¥214,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・色・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。
付属品
棚板2枚
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:塩ビシート張り、巾木:ステンレス、総扉タイプ
幅(mm)
1200
色
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ダークウォールナット
高さ(mm)
950
奥行(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,400
/
税込
¥
11,440
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません