ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
ハイカウンター フルオープンタイプ XC型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1800
色
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
注文コード
53401734
品番
XC1890NH-WWN-W
参考基準価格(税別)
¥180,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。
付属品
床固定金具1セット(2個入)
材質
天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:スチール塗装仕上
幅(mm)
1800
色
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
高さ(mm)
950
タイプ
フルオープンタイプ
奥行(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,700
/
税込
¥
9,570
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません