オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の ビームランプタイプLED電球
LED ビームランプ形 E26 7W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53401889
品番
LDR7D-W20/75W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
消費電力6.7Wでビームランプ75形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金
E26
光色
昼光色
定格消費電力(W)
6.7
全光束(Lm)
660
ビーム光束(Lm)
230
全長(mm)
134
質量(g)
240
ビームの開き(°)
約30
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
121
平均演色評価数
Ra83
最大光度(cd)
2000
使用場所
屋外・屋内専用
定格入力電流(mA)
127