LED ビームランプ形 E26 13W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53401925 品番 LDR13D-W20/150W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※

口金E26 光色昼光色 定格消費電力(W)13.2 ビーム光束(Lm)520 全光束(Lm)1350 全長(mm)134 質量(g)240 ビームの開き(°)約30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)121 平均演色評価数Ra83 最大光度(cd)3400 使用場所屋外・屋内専用 定格入力電流(mA)294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53401925
2024-02-16
用途:
室内での作業時使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

以前はハロゲンランプを使用していたが、電気代金、照射時熱く、色々と考えた時
電球のみの交換で済むため、今回のLED電球にした。
熱くなく、消費電力も少なく最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする