LED電球 A形 E26 4W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53402223 品番LDA4D-G/D AG93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階調光(100%/50%/10%)できます一般電球40形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26

光色昼光色 定格消費電力(W)4.2(100%点灯時)、2.1(50%点灯時)、0.4(10%点灯時) 全光束(Lm)520(100%点灯時) 全長(mm)107 質量(g)52 定格電流(A)0.08 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数83Ra 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)123.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする