LED電球 A形 E26 2W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53402275 品番LDA2R-G/CK AG93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26

光色赤色スタート 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40 全長(mm)107 質量(g)45 定格電流(A)0.04 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電球形状A形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
プライベート空間で
有限会社シード 様 (サービス業)

プライベート空間で使用してます。遊び心のある空間演出を楽しんでおります。

対象商品:
53402275
2024-03-12
用途:
浴室
サービス業

浴室の照明に使用しました。
簡単にイメージが変わります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする