オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の 一般電球タイプLED電球
LED電球 A形 4W 調光器対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53402564
品番
LDA4L/D C6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)494ルーメン消費電力3.8W電球色E26口金
口金
E26
定格消費電力(W)
3.8
全光束(Lm)
494
全長(mm)
103
色
クリア
質量(g)
37
消費電力(W)
4
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
定格入力電流(A)
0.07
エネルギー消費効率(Lm/W)
130
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
60