LED電球 C形 調光器対応

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53402643 品番 LDC6L/D C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)

定格消費電力(W)6 全光束(Lm)750 定格入力電流(A)0.09 エネルギー消費効率(Lm/W)125 明るさ白熱シャンデリア球60W相当 全長(mm)95 クリア 質量(g)27 口金E26 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 外径(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53402643
2022-11-30
用途:
玄関灯
ピデスアート 様 (製造業)

長年使用している調光タイプの玄関灯が白熱灯なので試しに交換してみました。
アンティークなタイプなので雰囲気も良くきちんと調光してくれてます。
LEDなので長持ちするでしょうが予備にもう1個注文しました。
非常に気に入っております。

対象商品:
53402643
2021-06-05
用途:
トイレの照明ランプ取り替え
サービス業

トイレの照明ランプ取り替えに使いました。小さな傘が付いた照明器具なんだ細長いタイプがちょうどいいです。

対象商品:
53402643
2021-07-17
用途:
事務作業時
教育・研究機関

調光器対応を謳っているのに調光すると点滅してしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする