LED電球 T形 E26 4W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53403133 品番LDT4L-G AG20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

消費電力4.4Wで白熱電球40W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:127.2ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応

口金E26 光色電球色 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)560 全長(mm)94 質量(g)50 消費電力(W)4 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)40 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)127.2 定格入力電流(mA)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする