オーム電機
LED電球 T形 E26 7W
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
53403194
品番
LDT7L-G IS21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
白熱電球60形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
光色
電球色
定格消費電力(W)
7
全光束(Lm)
910
全長(mm)
104
質量(g)
74
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
40
平均演色評価数
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
130
定格入力電流(mA)
120