曜日別特売
LDA8D-G/D AS20 調光対応LED電球 A形 E26 8W オーム電機 53403289

LDA8D-G/D AS20 調光対応LED電球 A形 E26 8W オーム電機 53403289
LDA8D-G/D AS20 調光対応LED電球 A形 E26 8W オーム電機 53403289
LDA8D-G/D AS20 調光対応LED電球 A形 E26 8W オーム電機 53403289

調光対応LED電球 A形 E26 8W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53403289品番LDA8D-G/D AS20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

白熱電球60形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26

消費電力(W)8エネルギー消費効率(Lm/W)119.2定格入力電流(mA)82光色昼光色定格消費電力(W)7.8全光束(Lm)930全長(mm)112質量(g)150定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする