LED電球リアル PS形 E17 2W

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53403298 品番LDA2L-G-E17 IH2R1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

小形電球25形相当の明るさ配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E17LED5年保証

光色電球色 定格消費電力(W)2.3 全光束(Lm)240 全長(mm)68 質量(g)43 消費電力(W)2 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 定格入力電流(mA)42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53403298
2023-12-26
用途:
機器のメンテナンス
株式会社スウィング 様 (建設業・工事業)

衝撃に強い樹脂製のグローブの電球で、意匠的にもコンパクトな電球。電球色となっているが、色味は少し白く3000K程度に感じた。2700Kくらいが希望だったので、色温度は数値で表してほしいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする