※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの 本棚・ラック
オープンシェルフ ミジカMJ型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
棚板1枚
色
本体:ブラック/バックパネル:ミディアムウォールナット
注文コード
53404148
品番
MJ-0907N-BMW
参考基準価格(税別)
¥137,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
オープンスペースをゆるく間仕切る、機能とデザイン性を高めた収納庫です。
付属品
棚板1枚
材質
本体:スチール塗装仕上、バックパネル:ポリエステル系シート
色
本体:ブラック/バックパネル:ミディアムウォールナット
寸法H(mm)
700
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
899
棚板耐荷重(kg)
等分布51kg
注意
※必ず天板を取り付けてご使用ください。
※必ず横連結をして、2連結以上でご使用ください。
※適合スタンドベース(MJ-900SB)、適合天板(CW-900TPU、CW-900WTU)、適合ベース(CW-900B)となっています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません