オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 施設・屋外照明
オーム電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 トラフ40形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53404235
品番
LT-B4200T08-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
消費電力(W)
17.0-17.5
本体質量(g)
(約)1670
光源色
昼光色
入力電流(A)
0.180-0.085A
付属品
保証書付取扱説明書
電圧(V)
AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)1250×58×80
光束(Lm)
2000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53404235
LT-B4200T08-D
18325697
LT-BS4200C08N-D
LEDベースライト トラフ形 40形
オーム電機
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)