※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンシェルフ ミジカMJ型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品棚板2枚 本体:クリアーホワイト/バックパネル:ミディアムウォールナット 注文コード53404236 品番MJ-0911N-WMW
参考基準価格(税別)¥157,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は付属品・色など16種類から選べます 他の種類を見る

オープンスペースをゆるく間仕切る、機能とデザイン性を高めた収納庫です。

付属品棚板2枚 材質本体:スチール塗装仕上、バックパネル:ポリエステル系シート 本体:クリアーホワイト/バックパネル:ミディアムウォールナット 寸法H(mm)1050 寸法D(mm)450 寸法W(mm)899 棚板耐荷重(kg)等分布51kg
注意
※必ず天板を取り付けてご使用ください。
※必ず横連結をして、2連結以上でご使用ください。
※適合スタンドベース(MJ-900SB)、適合天板(CW-900TPU、CW-900WTU)、適合ベース(CW-900B)となっています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,700 / 税込 ¥9,570
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする