LED照明器具 トラフ40形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53404244 品番LT-B4400T08-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要

消費電力(W)39.0-37.5 本体質量(g)(約)1680 光源色昼白色 入力電流(A)0.38-0.17A 付属品保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100-242 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80 光束(Lm)4000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53404244 LT-B4400T08-N 18325706 LT-BS4400C08N-N LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする