オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の 一般電球タイプLED電球
LED電球 A形 E26 4W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53404664
品番
LDA4D-G AG27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
白熱電球40形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成昼光色口金:E26LED5年保証
光色
昼光色
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
569
全長(mm)
103
質量(g)
50
消費電力(W)
4
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
56
平均演色評価数
Ra82
電球形状
A形
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.3
定格入力電流(mA)
82