蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53404917 品番FLR40SS・EX-N/32
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

長寿命10000時間きよらかな明かりの昼白色スリムタイプ

定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形) 光色3波長形昼白色(N)(5000K) 区分40形 点灯形ラピッドスタート形 定格寿命(時間)10000 外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53404917
2021-01-19
用途:
自宅台所用
製造業

一本単位で購入できる点が良い。
長尺なので、買いに出る手間が
省ける。
使用して不具合なし。
あとは耐久性。

対象商品:
53404917
2020-05-09
用途:
事務所の蛍光灯

一本単位で買えるのが助かる。(多すぎると保管場所に困るので)
色も白すぎず黄色すぎず丁度良いと思う。
珍しく郵便で届きました。

1人が参考にしています
対象商品:
53404917
2020-07-08
用途:
事務所の照明

買って2ヶ月で切れたのでちょっと・・・と思いました。それがたまたまなのか、安いからなのか。懲りずにまた頼んでみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする