蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53404926 品番FLR40SS・EX-D/32
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ

定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形) 光色3波長形昼光色(D)(6500K) 種別40W形 点灯形ラピッドスタート形 定格寿命(時間)10000 電球の種類直管蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
メンテナンス
株式会社 不動企画 様

点灯時に毎回ちらつきが発生してしまいます。少し不快感がぬぐえません

2025-07-31
用途:
事務所の照明
製造業

最近蛍光灯も高くなりましたので、価格は大変満足ですが
取り替えると器機との相性なのか、チラつきがありました。
3〜4日程度付けていると、ましにはなりました。
様子を見たいと思います。

対象商品:
53404926
2021-10-06
用途:
事務室用
サービス業

商品が届いてみて、従来品より一回り細かったので驚きましたが、長さ・端子が同じで問題なく取り付けられたので、安心しました。商品説明に「スリムタイプ」とありますが、そういう意味だったのか、と後で気づきました。値段が安いので良いと思います。

対象商品:
53404926
2021-02-01
用途:
事務所の照明に使用
岐阜倉庫運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

事務所の蛍光灯の蛍光管だけをLED蛍光灯にしたのですが、1ヶ所でけLED管では点灯しないので同じ光色のものを購入。見栄え良く点灯しています。

対象商品:
53404926
2020-07-11
用途:
工房
seramic studio TONES 様 (製造業)

10000時間と記載されていますが、300時間も持たずにだめになってしまいました。。。非常に残念です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする