LED T20E12 0.5W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53404969 品番LDT1N-H-E12 13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12

光色昼白色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53404969
2023-04-12
用途:
フットライトの電球交換
けいたろう急便 様

フットライトの電球が15年ほど経って、暗く感じたので交換しました。
古いLEDとワット数同じなのにだんぜん明るい。
人によってはフットライトにしては明るすぎと感じるかも。
クールで明るくて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする