LED T20E12 0.5W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53405014 品番LDT1G-H-E12 13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12

光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)1 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53405014
2021-08-12
用途:
コンプレッサーの電源ランプ

コンプレッサーが通電しているかどうか判断するために、露出でソケットに取り付けた。工作機械の目線の高さなので、白色だと眩しいが、この緑は目に優しい。光が目に入っても眩しくなく、それでいて光っているのが確実にわかる。とてもよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする