LED C7E12 0.5W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53405075 品番LDC1L-H-E12 13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12

光色電球色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状C7 全長(mm)53 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
仏壇の照明
株式会社持井製作所 様

仏壇のローソクタイプの照明に使っています
すぐに手に入り助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする