オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の ローソク球タイプLED電球
LED C7E12 0.5W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53405084
品番
LDC1N-H-E12 13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色
昼白色
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
16
形状
C7
全長(mm)
53
質量(g)
5
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
22
定格電流(mA)
5.3