オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の ボール球タイプLED電球
LED G30E12 0.5W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53405127
品番
LDG1L-H-E12 13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色
電球色
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
15
形状
G30
全長(mm)
45
質量(g)
5
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
30
定格電流(mA)
5.3