メイン画像

D231025010 DJI Osmo Pocket 3 DJI 53405390 D231025010 DJI Osmo Pocket 3 DJI 53405390 D231025010 DJI Osmo Pocket 3 DJI 53405390 D231025010 DJI Osmo Pocket 3 DJI 53405390

DJI Osmo Pocket 3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53405390 品番D231025010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。
1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ

用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ 寸法(mm)139.7×42.2×33.5 対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53405390
2025-07-29
用途:
動画撮影
自動車・二輪車・自転車関連業

趣味用で購入しましたが、クオリティにも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする