サカタ製作所
サカタ製作所の 水廻り部材
サカタ製作所の 水廻り工具
サカタ製作所の その他水廻り工具
ハゼ式D(ハゼV) 直付ソーラー金具
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
取付場所
端部
注文コード
53405837
品番
SA4AB2513-A
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
取付場所
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具
材質
本体金具:溶融亜鉛めっき、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金
質量(kg)
0.59
取付場所
端部
断面タイプ
パネル:NF
適合モジュール高さ(mm)
34〜37
関連資料:
(2.72MB)
注意
※適合屋根(ハゼ)形状、寸法をご確認ください。
※金具は折板非ハゼ部には取付け出来ません。
※必ず、折板ハゼ部に取り付けて下さい。