オーム電機
オーム電機の ランタン
2WAYLEDランタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53405879
品番
NK-902
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
「卓上ランタン」&「懐中ライト」の2Wayタイプ!
防飛まつ仕様(IPX4)、アウトドアでも大活躍!
LED回転スイッチ付き
質量(g)
本体のみ 約170(乾電池別)
使用電源
単3形乾電池×4本(別売)
電池寿命
連続使用時間 約35時間(アルカリ乾電池使用時)
寸法(外径×高さ)(mm)
約60×155(本体のみ)