オーム電機
オーム電機の センサーライト
オーム電機の 乾電池式センサーライト
センサーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53405897
品番
OSC-10T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
周囲が暗くなるとスタンバイ状態、人が通ると自動点灯します。廊下や階段、クローゼットなどちょっとした明かりが必要なところへ。LED電球使用で省エネ、電池寿命は1日20回の点灯で約3ヶ月です。
質量(g)
約96(乾電池を入れない状態)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×109×54
センサー
光センサー、赤外線センサー
使用電池
単3形乾電池×4本使用(別売)
電池寿命
約100日(アルカリ乾電池使用時、AUTO/1日20回点灯)
LED
高輝度LED×1個(日本製)