プッシュライト専用 USB電源コードです乾電池使用時より、ランニングコストが節約できます本品は、以下の商品専用のUSB電源コードです。・ プッシュライト(型番:BO-L18A5、品番:07-8045)・ 大型プッシュライト(型番:BO-LB20A5、品番:07-8046)・ センサープッシュライト(型番:BO-LS20A5、品番:07-8047)
ちなみに外径5.5mm、内径約2.5mで、センター(内側)が+でした。プッシュライトの消費電流と同程度の電流で使用すれば、一般的な用途にも使えると思います。