サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の 嵌合式屋根用部材
ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
本体金具・受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金
注文コード
53405959
品番
SD1BB25J2-A
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・表面処理
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
質量(kg)
0.54
材質
本体金具・受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金
取付場所
中間部
断面タイプ
パネル:NF
適合モジュール高さ(mm)
32
関連資料:
(2.97MB)
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。