塩分計 塩分計る君

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53406064 品番HBK-EJ-01
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10〜80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き

付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個) 材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃) 測定範囲0.3〜1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示 質量(g)31(電池・スプーン共含む) 使用温度範囲10〜40℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17 測定温度10〜80℃ 検出方法電導度測定方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
給食提供
社会福祉法人柏松会 様 (医療・福祉・介護関連業)

使い方がシンプルで分かりやすい。安価で購入しやすかったが、固体の料理の測定はできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする