光学レンズにより、約3倍、約4.5倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはフチがなく見やすいです。大型レンズなのに軽量(約85g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
ライトが付いていて小窓の拡大サイズもちょうどいいです。便利に使わせてもらっています。
100歳の母は白内障・緑内障と目は、悪いけどとても元気です。先日、孫のミニアルバムをプレゼントし、併せて100mmサイズのルーペも一緒にプレゼントしました。白内障の症状の場合、拡大より光があった方が見やすいようです。先日、自分用に購入したライト付きルーペがとても見やすかったので、そのライト付きルーペを母にプレゼントしました。とても明るく見やすいようで喜んでくれました。私自身も近眼と老眼で物が見にくいので、もう一つ購入したいと考えています。