エルズーム ハンドルーペ Φ137mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53406168 品番LH-M10HL137
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。

レンズ倍率2倍/約4倍(サブレンズ) 寸法(mm)幅137×高さ275×厚さ36 材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ) 質量(g)約145(電池を除く) レンズ径(Φmm)137(メインレンズ) 使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売) 連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合) 材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズ LED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする