ハイマウントリアカメラキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53406275 品番RCK-101E3
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する全く新しいタイプのアイテムです。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化。高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取付位置に比べ後方の視認性が向上します。
映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調節機能付き(カメラの角度調節は手動式のため、自動での調整は行えません)

用途
エブリィ (DA64V)H17.8〜 H27.1、NV100クリッパー(DR64V)H25.12〜 H27.2、スクラムバン(DG64V)H17.9〜 H27.2、ミニキャブバン(DS64V)H26.2〜 H27.2
ハイルーフ車のみ、純正ルーフエンドスポイラー付き車可、GAグレード(標準ルーフ車)は適合不可
仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし) 電源(V)DC9〜15 信号形式映像:NTSC 有効画素数約32万 解像度水平:約450TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20〜65 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流約40mA 画角水平110°、垂直80°

商品説明動画

【実際の映像】ハイマウントリアカメラキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする