※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブランクプレート

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合天井・傾斜天井・壁面 カベ白 注文コード53406284 品番DLBP-200
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は適合・色など10種類から選べます 他の種類を見る

ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。

適合穴径(Φmm)(傾斜天井/壁面取付時)150・200、(天井取付時)150〜200 適合天井・傾斜天井・壁面 カベ白 適合厚さ(mm)(天井)〜25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
非常照明器具の撤去
株式会社かねはら 様 (サービス業)

ホテル客室の非常照明器具の設置要件が緩和され、多数の部屋で撤去できることができるようになりました。(古い器具を撤去しない場合、バッテリーを交換しなければならない)
私は第二種電気工事士を持っているので、非常照明器具少しずつ取り外し、穴はこのプレートで塞ぎました。簡便な作りですが、スプリングがしっかり押さえてくれるので安心です。クロスが純白で無いので、ミルキーホワイトのほうが良いですね

1人が参考にしています
対象商品:
53406309
2025-11-28
用途:
ダウンライト撤去後の蓋として
サービス業

アームバネが弱く若干の隙間があるため、隙間テープを貼る予定、挟み込むような板バネ式がいいかも。

対象商品:
49472483
2023-06-07
用途:
125φの穴

二本脚が独立懸架で調整不要。バネの硬さも良好。φ125器具外し時に崩れた部分も隠せる適度な大きさ。しかも安価!とても良いです。

対象商品:
49472474
2022-09-22
用途:
天井の穴隠し
電気・ガス・熱供給・水道業

ダウンライト設置工事の為に天井に穴を開けたが施工できずふさぐことに。
キレイにふさぐ事が出来ました。
価格も手ごろで助かりました。

2人が参考にしています
2022-10-24
用途:
塗装工事

手軽に開口を塞ぐ事が出来き、非常に便利な商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
49472483
2021-10-28
用途:
ダウンライトの穴塞ぎとして

とても便利な商品です。
ダウンライトの穴を塞ぐ為に使用しました。
また機会があれば利用したいと思います。

対象商品:
49472474
2021-05-26
用途:
ダウンライトの穴
建設業・工事業

ばねで簡単かつしっかりしたテンションで取付が出来るのでお勧めです。
プレート自体も薄いので見た目もさほど気になりません。

対象商品:
49472483
2021-12-16
用途:
ダウンライト撤去後の穴埋め
いたはしでんせつ 様 (建設業・工事業)

とてもシンプルで簡単取り付けができとても良い品です。
価格も手ごろでよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする