KCL-003 12桁卓上電卓 オーム電機 53406649

12桁卓上電卓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53406649 品番KCL-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソーラー電池&ボタン電池の2電源です。消費税率設定変更可能。消費税率が変わっても大丈夫です。ビジネスでも使用できる12桁表示です。

桁数12桁 付属品カバー、取扱説明書(保証書付) 仕様加減乗除計算、四則定数計算、パーセント計算、割増・割引計算、べき乗計算、逆数計算、開平計算、メモリー計算、応用計算、 税込・税抜計算等 サイズ卓上 質量(g)107(電池込み) 電源太陽電池(内蔵)+ボタン型電池(LR44)×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×135×26 メモリー3キー方式メモリー 表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・税記号(税率、税額、税抜、税込)・計算記号(+、-、×、÷) オートパワーオフ約10分 電池寿命約2年 使用温度0℃〜40℃ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)103×26×135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53406649
2021-03-27
用途:
公的試験

丁度良いサイズで、ボタンも押し易い。プラスボタンは一番右端が良いと思うが、慣れれば問題にならないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする