ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの 丸イス・角イス
丸椅子 座樹脂タイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53406747
品番
E124-BL
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スタック可能な丸椅子です。
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
436×436×450
本体質量(kg)
2.8
材質
座面:PE樹脂ブロー成型品、脚部Φ22.2スチールパイプ塗装仕上
幅(mm)
436
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
450
奥行(mm)
436
背もたれ
なし
スタッキング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません