多目的作業ライト

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53406974 品番SL-W250R6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スタンド底部にマグネット付き。自在に固定できる多目的作業ライトです。吊り下げフック付き

質量(g)約165(乾電池含まず) 全光束(Lm)スポットライト…約40、サイドライト…約250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×215×47(フック収納時) 材質(ケース)ABS 連続使用時間スポットライト…約30時間、サイドライト…約8時間※ 新品未使用のアルカリ乾電池使用時 光源スポットライト…白色LED×1個、サイドライト…白色LED×10個※ 交換できません。 使用電源単3形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lx)スポットライト…約50ルクス、サイドライト…約100ルクス 照射角110°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53406974 SL-W250R6A 19290069 SL-W200R6C 多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き オーム電機 多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き オーム電機 1個 979 税込1,077 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53406974
2025-01-21
用途:
小型船舶の機関室での整備作業に使用します。
農・林・水産業

大変重宝しています。縦型での使用でも磁石があり便利です。少し磁力が弱いと感じましたが、釣り手もありぶら下げての照明もできますから利用度は高いと思います。有難うございました。

対象商品:
53406974
2024-02-26
用途:
装置や機械類のメンテナンス時

スタンドを仮固定して本体を回して最適方向に向けられる非常に使いやすいワークライトです。 単三電池3本で明るく軽快なのも良いですね。 スイッチシーケンスが、OFF→側ON→OFF→先端ON→OFF→、と必ずOFFが入るのだけは何だか使いにくいです。

2人が参考にしています
対象商品:
53406974
2024-02-20
用途:
電気室年次転結
金井電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

マグネットがついているので、受電盤に取り付けられて便利ですね。明るく、しかも安価でいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
53406974
2023-11-08
用途:
非常時用
有限会社征希エンジニアリング 様

前回のモノタロウさんのを数個、購入しましたが非常時用で普段は使用しないのですが
電池チェックで触ると本体がベタベタしてて持てないのですが今回は大丈夫でしょうか?

16人が参考にしています
対象商品:
53406974
2024-01-19
用途:
トラックの乗務前乗務後点検時
運輸・通信業

台数が多いので、リーズナブルな価格で購入しやすく、明るさもあり重宝しております。

2人が参考にしています
対象商品:
53406974
2024-01-11
用途:
夜間作業工事の手元ライト
建設業・工事業

乾電池の割にとても明るいのでびっくりしました。とても満足したいます。

1人が参考にしています
対象商品:
53406974
2023-11-29
用途:
木工作業時の手元用として使用

明るくて、曲げての使用やいろいろな固定方法があって、使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
53406974
2023-11-21
用途:
車の室内灯
建設業・工事業

色々な所に取り付けができるので細かな部品を探すときに役立っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする