LED誘導灯

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53407008 品番SL-W45-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用

寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く) 質量(g)140(電池除く) 光源LED6個 使用電池単3形乾電池×2個(別売) 明るさ(Lm)18 防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
駐車場の誘導等
公益社団法人富良野市シルバー人材センター 様

従来の物より若干短く、単三電池なので軽くて良かったです

2024-11-22
用途:
駐車場案内
教育・研究機関

軽くてとても使いやすく、長さもちょうど良いので、女性でも扱いやすいです。明るさも十分です。

対象商品:
53407008
2022-01-13
用途:
交通誘導、防犯活動
自動車・二輪車・自転車関連業

単三2本仕様で軽量です。
フック付きですので、衣類、ベルト引っかけOKです。
耐久性はあまり期待出来ないと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする